メイン
レジトン(Resiton)
レジトン(Resiton)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
レジトン(Resiton)の セーバーソーブレード
レシプロソー用ブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
18638631
品番
KB-300S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
用途
レシプロソー・セーバーソーによる軟鉄、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂の切断の際に
材質
スプリングスチール、コバルトハイツ
色
ゴールド
入数(枚)
5
山数
山数10/14
切断有効長さ(mm)
220
切断可能肉厚(mm)
3〜8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×19×1.1