曜日別特売
LB-2 打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ) 18638856

LB-2 打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ) 18638856
LB-2 打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ) 18638856

打掛錠(引戸用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18638856品番LB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。

材質真鍮仕様非常解錠付(コイン解錠)タイプ右勝手仕上ダルクロームメッキ適合扉厚(mm)36~40
注意
※LB-2の受けは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76158774
2022-05-26
用途: トイレハンガードアのかぎ交換
株式会社 三田工務店建設業・工事業

打掛部分の外れ止めで裏側に入っているスナップリングがはずれ、扉がガタガタする。
スナップリング取付溝を深くする、又はスナップリングを使わない仕様があると良い。
スナップリングが外れる要因としては、
1,スナップリング取付溝が浅い。
2,公園内の公衆トイレであること(扉を蹴る人がいる)。
3,吊り戸であること(レールに嵌っていないので可動域が広い)。

対象商品 : 76158774
2016-03-17
用途: トイレ錠

壊れやすい。掛金具の軸部分の破損。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする