ワイヤーブラシ ウェーブ PRO 白波

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18638865 品番301117 0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は長さ・仕様・型式など5種類から選べます 他の種類を見る

金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法C(mm)260 寸法A(mm)34 寸法B(mm)95 用途研磨、磨き・サビ落としなど タイプ4行(ウェーブ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18638865
2019-06-13
用途:
バイクメンテ、錆び落とし
卸売・小売業

木の持ち手部分が面取り出来ていないので自分で補正しました。

対象商品:
18638865
2016-08-26
用途:
さび落とし

ワイヤーが固くしっかりとしているので
錆落としにぴったりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする