※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。
フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
巻きロックミシン糸
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
18638987
品番
F86-#100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
番手
#100
長さ(m)
1000
色番
13
材質
ポリエステル100%
方向
左撚り
伸度(%)
20
針規格
ミシン針(9)
構成
56dtex 1×2
伸長力(N)[gf]
6.6[680]
関連資料:
糸見本帳