フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
ウーリーロックミシン糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18639346
品番
F87
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
長さ(m)
1000
色番
402
仕様
高伸縮
材質
ナイロン100%
方向
片撚り
伸度(%)
35
針規格
ルーパー用/下糸用
構成
122dtex 1×2
繊度(dtex)
260
伸長力(N)[gf]
10.3[1050]
関連資料:
糸見本帳