※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

1963 ウーリーロックラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639784 1963 ウーリーロックラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639784

ウーリーロックラメミシン糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 18639784 品番 1963
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
長さ(m)1000 色番506 仕様高伸縮 材質ナイロン84%、ポリエステル16% 方向片撚り 伸度(%)38 針規格ルーパー用/下糸用 構成240dtex(フィルム:38dtex) 繊度(dtex)270 伸長力(N)[gf]8.9[910]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18639766
2024-07-03
用途:
フリルの巻きロックに使用
その他業種

フリルの裾がキラキラして綺麗に出ました。ラメ糸の種類が多いのでリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする