※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

F112/本縫い用 キング せいでんミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639897 F112/本縫い用 キング せいでんミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639897 F112/本縫い用 キング せいでんミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639897

キング せいでんミシン糸

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 注文コード18639897 品番F112/本縫い用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

衣服のまつわりつきや、不快なパチパチの原因となる静電気の発生を減らす制電性の縫い糸です。
又、ちり、ほこりの付着による汚れをおさえる効果もあります。

色番103 長さ(m)150 用途各種衣類、房にしてキーホルダー使用など 材質ポリエステル100% 方向左撚り 伸度(%)30 針規格ミシン針(11〜14) 構成100dtex 1×3 番手50 繊度(dtex)345 伸長力(N)[gf]15.7[1600]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18639897
2021-01-05
用途:
商品製造時
卸売・小売業

大変重宝しております。
これからもリピートさせていただきます。

対象商品:
18639942
2019-02-21
用途:
化繊類の縫製時
サービス業

冬の化繊縫製には必須です。裁断時についた埃も「せいでんミシン糸」で縫製後は糸くずや埃がつかなくなります。他では手に入りにくいので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする