六角軸フェルトバフ(砲弾)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18640729 品番 No.4478H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。

外径(mm)25 用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状砲弾型 厚さ(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18640729
2021-05-28
用途:
金属の艶出し
サービス業

細かなところも研磨することができ、非常に助かっています。

対象商品:
18640729
2019-12-19
用途:
キッチンの清掃
製造業

磨きたい場所がピンポイントの場合は、20mmの方がお勧めかもしれません。

対象商品:
18640713
2020-03-12
用途:
バイクエンジンの研磨
サービス業

ある程度の部分は磨けたが、やはりフィンの部分は大きすぎて磨けなかった。もう少し小ぶりな物があってもいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする