CS-31(AWH) ペール缶スツール YAMAZEN(山善) 18641203

 

CS-31(AWH) ペール缶スツール YAMAZEN(山善) 18641203 CS-31(AWH) ペール缶スツール YAMAZEN(山善) 18641203 CS-31(AWH) ペール缶スツール YAMAZEN(山善) 18641203

ペール缶スツール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18641203 品番CS-31(AWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

中に隠してしまえる円柱型のスツール。クッション入りのふたを外して、中を収納として利用可能。
小物や子供のおもちゃなどもかわいく収納。持ち手付きなので、お子さまも、お掃除の際もラクラク。
底面の淵には設置面への荷重を緩和するシリコンキャップ付属。

ホワイト 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。 材質本体:スチール(粉体塗装)、座面:合板、ウレタンフォーム、張地:塩化ビニル樹脂 質量(kg)1.95 耐荷重(kg)(目安)90 本体質量(kg)1.95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×390 座面高さ(mm)390 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×310×390 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)280×350
注意
※踏み台としての使用は不可です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18641246
2021-06-11
用途:
作業場の整理
その他業種

これがあると、作業場の雰囲気が出、中には、身の回りの物を入れておけば、置き忘れで探し回ることもなく、スマートに整理できます。

2019-01-17
用途:
エンジンオイルペール缶使用後
農・林・水産業

空きオイル缶の蓋を交換して使用出来る、モノタロウロゴ入りの物があったら欲しいです。某工具店ロゴ入りの物が¥1000位であります。空いたモノタロウペール缶に蓋して作業場の椅子にしたいです。是非作って下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

うれしいご意見有難うございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
18641237
2019-03-26
用途:
車のメンテナンス時
建設業・工事業

ぜひ、MonotaROブランドで商品化してほしいです。赤、黒、黄くらいのバリエーションでお手頃価格でお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする