SANEI(旧:三栄水栓製作所)
架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1巻(60m)
注文コード
18641720
品番
T100N-16A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
適合パイプ呼び径
16A
外径(Φmm)
21.5
内径(Φmm)
16.2
長さ(m)
60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
呼び径(A)
16A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類