樹脂製平板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード18641747 品番EA628ZC-11【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7903,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質廃プラスチック 寸法(mm)400×1000×15(H) 質量(kg)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする