ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
反射看板
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
通行止
トラスコ品番
740-3500
注文コード
18641756
品番
394-03【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な種類!視認性バツグン!
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
文字内容
通行止
取付方式
スタンド式
材質
鉄
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
740-3500
寸法(mm)
板:1400×550、枠:1550×555
質量(kg)
約7(自立式)