包装機械・紙用真空パッド SGPN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)15 材質(パッド)マークレスゴム 注文コード18642070 品番SGPN-15-HT1-60-M5-AG【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,798
この商品はパッド径・材質など72種類から選べます 他の種類を見る

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) パッド径(Φmm)15 パッド形状平形 材質(パッド)マークレスゴム ねじ径M5 M(オネジ) ストローク(mm)0.9 取出方向 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ニップル 保持力(N)5.5(-60kPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする