日東電工
日東電工の 表面保護材
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
18642219
品番
3648FK2-300【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
789-9289
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.055
色
ホワイト
長さ(m)
100
引張強度
20N/10mm
粘着力
2.89N/10mm
特性
耐候性、屋外使用可