※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9PK1550【ワケあり】 リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト 18642237 9PK1550【ワケあり】 リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト 18642237 9PK1550【ワケあり】 リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト 18642237

リブスターベルト PK形

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)32.04 有効長(mm)1550 注文コード18642237 品番9PK1550【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品はベルト幅・有効長など365種類から選べます 他の種類を見る

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ベルト高さ(mm)5 ベルト幅(mm)32.04 寸法a(mm)32.04 有効長(mm)1550 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 リブ本数9 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36027284
2024-02-09
用途:
コンプレッサのベルト

商社から買うよりキャンペーンコードを使うと少しだけ安かったので買いました。普段買うと高いです

対象商品:
36024143
2020-04-20
用途:
純正品のかわり

6PKサイズでなかなかサイズがなかったがやっともの太郎で見つけてそれ以来使用しております。とても助かっています。

対象商品:
36025062
2017-12-19
用途:
車両メンテナンスの仮組みで使用
有限会社 夢輝 様

使用した商品には満足してます。3日発送となってたのに12日注文で発送日18日到着19日仕事の予定が狂い残念でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36027266
2013-12-04
用途:
-20℃に達する時もある標高1,400m超の環境に簡易屋内設置しているコンプレッサーでの使用

これから使用の為 未確認。試運転状態では特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする