電気ケトル 温度設定機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト&シルバー 注文コード18642578 品番EGL-C1281(WS)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,198
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50〜100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容本体×1 質量(kg)0.9 ホワイト&シルバー 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)0.7 機能温度調整、空焚き防止、保温機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5 温度設定範囲(℃)50〜100(※1度単位で設定可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする