曜日別特売
A43CSI 彩花 飯碗 マルケイ(国際化工) 18648026

※蓋のみです

彩花 飯碗

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個種別サイズ注文コード18648026品番A43CSI
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

よりおいしく、作業しやすく。配膳車の小型化に応えた、新しい食器です。
保温の時間や温度保持面で優れ、バラエティに富んだ食器が使える温冷配膳車は、「適温適時配膳システム」の主流です。
配膳車の省スペース化に対応。収納性、耐消毒性能、安全性など細部にこまでこだわりました。
彩も目に鮮やかな楽しい食膳をお届けします。

食器の種類和食器種別彩花サイズ容量(mL)-寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×35電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする