※身のみです
マルケイ(国際化工)
溜 千筋 丼 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
直径(Φmm)
135
色
内朱
注文コード
18649164
品番
A66BSSR
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
直径・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
身
色
内朱
サイズ
小
容量(mL)
510
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
68
電子レンジ
×
食器洗浄機
○