※身のみです
マルケイ(国際化工)
曙 かすみ椀
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
内朱
内朱
内黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18649663
品番
B4BBRR
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
種別
身
色
内朱
容量(mL)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
118×52
アズワン品番
64-7763-16
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※蓋と本体は別売りです