クリスタ ボール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18651587 品番 E133IWD
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状 食器の種類洋食器 アイボリーホワイト 容量(mL)400 直径(Φmm)122 高さ(mm)61 サイズ(cm)12 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18651578
2019-06-03
用途:
フルーツ、デザート入れ
サービス業

機能重視であれば、使い易く、良い商品。また、追加購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする