マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん 丸深皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
10
10
12
14
直径(Φmm)
100
100
120
142
容量(mL)
110
110
190
285
高さ(mm)
28
28
32
33
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18652043
品番
D63KO
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
丸
色
こぐまちゃん
容量(mL)
110
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
28
サイズ(cm)
10
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用