こぐまちゃん コップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18652077 品番 C3KO
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。

容量(mL)175 こぐまちゃん サイズ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×69 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類子供用食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする