曜日別特売
D52HL はるる 丸深皿 マルケイ(国際化工) 18653468

はるる 丸深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)14
直径(Φmm)142
容量(mL)285
高さ(mm)33
内容量1個注文コード18653468品番D52HL
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。

形状食器の種類和食器はるる容量(mL)285直径(Φmm)142高さ(mm)33サイズ(cm)14電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする