マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン食器 ブロック ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656812
品番
J13SB
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ブロック
容量(mL)
380
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
55
サイズ(cm)
13
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用