※蓋のみです

宇宙 深小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18657415 品番G48CSOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。

食器の種類和食器 種別蓋(G50E71兼用) 宇宙(そら) 容量(mL)- 直径(Φmm)114 高さ(mm)30 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする