※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宇宙 深小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18657424
品番
G48BSOL
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。
食器の種類
和食器
種別
身
色
宇宙(そら)
容量(mL)
320
直径(Φmm)
112
高さ(mm)
64
電子レンジ
×
食器洗浄機
○