曜日別特売
AWA0644 シリンジフィルター アルウスキー 18657436

AWA0644 シリンジフィルター アルウスキー 18657436
AWA0644 シリンジフィルター アルウスキー 18657436
AWA0644 シリンジフィルター アルウスキー 18657436
AWA0644 シリンジフィルター アルウスキー 18657436

シリンジフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.15
ポアサイズ(μm)0.45
内容量1箱注文コード18657436品番AWA0644
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

親水性で高流量かつ低タンパク質吸着性です。酸、アルカリやアルコールに対し耐性がありますが、有機溶媒には適しません。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはポリエーテルスルホン(PES)製です。耐熱+90℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。

用途のため、細胞培養、タンパク質のろ過や無菌ろ過に適しています。サイズΦ28×23mmL直径(Φmm)25ポアサイズ(μm)0.45有効ろ過面積(cm2)4.15処理容量(mL)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする