五彩 八角皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18657957 品番 L29GO
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

色とりどりの多彩な紋様が新鮮。

形状八角 食器の種類和食器 五彩 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×160×36 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする