曜日別特売
N58PN FBライトトレー 35cmリムライトレー マルケイ(国際化工) 18660434

FBライトトレー 35cmリムライトレー

(2件のレビュー)
パイン
内容量1個注文コード18660434品番N58PN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。

パイン高さ(mm)17短辺(mm)269長辺(mm)349電子レンジ×食器洗浄機
注意
※暗色製品は、色ムラが出ることがあります。
※絵付き製品は、絵柄のはがれ防止のため、樹脂リッチに成形しています。製品の縁部分に樹脂がたまり、絵柄がかすれて見えることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: トレー
社会福祉法人光昇会教育・研究機関

トレーとして、使っています。壊れにくく、すぐに到着したので、使用が早かったです。対応ありがとうございました。

対象商品 : 18660425
2022-02-08
用途: 介護用に

綺麗な色で、気分が明るくなって良いです。もう少し大きいサイズにした方が良かったか、悩むところですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする