マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
コーヒーカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルーパルミー
注文コード
18661843
品番
M141BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥820
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
185
食器の種類
洋食器
色
ブルーパルミー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×76×63
電子レンジ
×
食器洗浄機
○