マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
スタックタンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18662613
品番
C35IWC
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
容量(mL)
260
色
アイボリーホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
72×93
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器