曜日別特売
L10B スプーン 小 マルケイ(国際化工) 18662787

スプーン 小

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18662787品番L10B
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

女性やお年寄りにも使いやすい小さめヘッド。

材質メラミン種別スプーン幅(mm)30全長(mm)183質量(g)21板厚(mm)14電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18662787
2020-11-03
用途: 食事
サービス業

とても使いやすいです。匙の部分の大きさがちょうどよく、メラミン表面の処理もツルッとしていて口当たりがよいので、同じ食べ物でもこのスプーンで食べるとおいしく感じます。重さや柄の長さも良い具合で、とても扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする