曜日別特売
H342SLV デザートフォークST マルケイ(国際化工) 18663234

デザートフォークST

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18663234品番H342SLV
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
種別デザートフォーク食器の種類洋食器幅(mm)24全長(mm)186質量(g)40板厚(mm)24電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする