ベリチャイルド 柄付カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18664652 品番C16BC
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。

容量(mL)190 パレード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×82×62 アズワン品番64-7765-27 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類子供用食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする