曜日別特売
T31BAM マックスセラ・マイティ 飯碗 飯丼 大(身) マルケイ(国際化工) 18665858

※身のみです

マックスセラ・マイティ 飯碗 飯丼 大(身)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18665858
品番
T31BAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類
和食器
材質
高強化磁器
赤絵万暦
容量(mL)
530
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
70
電子レンジ
×
食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする