ミナモヴィータ 12cmマルチボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18666147 品番 G112RD
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。

形状 食器の種類洋食器 レッド 容量(mL)420 直径(Φmm)122 高さ(mm)65 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする