E191RC ミナモヴィータ 24cm角プレート マルケイ(国際化工) 18666226

ミナモヴィータ 24cm角プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード18666226品番E191RC
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。

形状角皿食器の種類洋食器レッド高さ(mm)26短辺(mm)240長辺(mm)240電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする