牡丹鳳凰 8吋小判皿(メタ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18667495 品番L208HO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160

シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。

形状楕円皿 食器の種類中華食器 牡丹鳳凰 高さ(mm)20 短辺(mm)148 長辺(mm)208 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする