曜日別特売
L22MTR 角スプーン 特小 マルケイ(国際化工) 18667748

角スプーン 特小

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
マット朱
内容量1個注文コード18667748品番L22MTR
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

耐熱性に優れ、自動洗浄機、消毒保管庫の使用もOK。
先端部の肉厚が薄いので、アイスクリームもサクッとすくえます。
柄の反り具合と薄い肉厚のため、スプーンを取りやすく、持ちやすい。
高級感のあるマット調の風合い。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止。安心の抗菌剤を使用。

種別角スプーン食器の種類和食器幅(mm)25全長(mm)140マット朱質量(g)8板厚(mm)10電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18667732
2020-10-14
用途: アイスクリームやデザートなど
サービス業

アイスクリームやシャーベットがすごく食べやすいです。握りの部分もとても持ちやすく、長さもちょうどよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする