マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜時器 羽反小皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18668807
品番
D67SJU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
色
市松
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
99×20
電子レンジ
×
食器洗浄機
○