D155SJ 菜時器 長角皿 マルケイ(国際化工) 18669385

菜時器 長角皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18669385 品番D155SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状長角皿 食器の種類和食器 茶かすり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×144×25 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする