曜日別特売
44B19L-HK 充電制御バッテリー キャップ式 Hankook(ハンコック) 18670350

充電制御バッテリー キャップ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18670350品番44B19L-HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,680

充電制御車対応
キャップ式

仕様【5HR】30【CCA】330タイプ開放
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする