単色 白 パン皿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18671178 品番E8W
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

気軽に使える多彩な食器。

形状丸皿 食器の種類洋食器 材質メラミン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)197×20 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
食器
その他業種

陶器の皿と思い込んで購入しましたが、メラニンでした。
物自体は悪くはないので星三つにしましたが、商品ページに材質についての記載があれば良かったです。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけしてしまい、申し訳ございません。
商品ページに追記させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする