※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動水栓付シンク

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)900×600×800 材質SUS430 注文コード18671479 品番1A90-60C
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は寸法・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!
手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。
一槽タイプのステンレス流し台です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。

材質SUS430 寸法(mm)900×600×800 ホース長さ(mm)ジャバラホース:700 水槽寸法(mm)W820×D470×H240 バックガード寸法(mm)90 脚部構造アジャストボール付(SUS430)
注意
※水栓部は銅製(クロムメッキ)、排水栓・オーバーフロー金具・ゴミ収集トラップはステンレス製ではありません。
※搬入・据付は行っておりません。
※水栓の接続等はお客様にてお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする