メイン画像
サン電子(PC)
サン電子(PC)の 無線LAN・ネットワーク機器
サン電子(PC)の ルータ用外部アンテナ
5Gアンテナ FMS5G-H2.5M-BP2.5D
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18671585
品番
11S-ANTNIS06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
DRX5510対応、ケーブル長2.5m、5G通信に対応した外部アンテナです。
適合
必要本数(本):4
質量(g)
約93(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
2.5
対応機種
DRX5510
固定方法
ネジ止め、両面テープ
保証期間
3カ月
防塵防水性能
IP67相当
RoHS指令(10物質対応)
対応