一色本店
一色本店の ネット・シート・マルチ
一色本店の シート
一色本店の 防草シート
プランターの防草紙 1枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671899
品番
1マイイリ 600X900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
プランターの上に敷くだけで陽光を通りにくくして雑草の発生を防ぎます。
防草紙を敷く事によって、雑草を生えにくくします。
苗木の周りに雑草が生えるのを防ぎ、反射効果で害虫が接近するのを防ぎます。
用途
雑草対策。
付属品
ペグ8本入
材質
紙
寸法(mm)
600×900
色
表(白銀),裏(黒)
入数(枚)
1