日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの マルチ
日本マタイの 黒マルチ
コニコ菜園マルチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18671951
品番
0.02X75cmX50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
キュウリ、トマト、インゲン、ホウレンソウ、レタス、サツマイモ等の野菜づくりの必需品です。
野菜つくりに45cmまでの幅の狭い畝に適した75cm幅のマルチシートです。
用途
地温上昇の抑制、土壌乾燥防止、雑草防止に。
仕様
穴なし
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
黒
注意
※この商品は1シーズン用です。
※展張は、しわ・たるみをのばす程度に軽く引っ張ってください。