526829 WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673095

 

526829 WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673095
526829 WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673095
526829 WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673095
526829 WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673095
526829 WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673095
526829 WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ) 18673095

WL-21 LED6ワークランプ 角型18W

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18673095品番526829
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!
さまざまなシーンでご使用いただけます!

定格電圧(V)DC9~DC32定格電力(W)DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18673095
2018-03-10
用途: 農業用トラクタの補助照明
農・林・水産業

想像以上の明るさです。水・砂ホコリ・振動・・・。過酷な使用環境ですが、長持ちしてくれることを願います。

対象商品 : 18673095
2018-05-21
用途: 車両の補助ライト

以前にも同じ品物に水が入り 再度交換して一ヶ月たらずでまた水が入り品物としては最低です。雨の日は車は使えません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 18673095
2017-02-22
用途: ワゴン車のバックランプに使用しています。

ハイエースワゴン100系ですが、バックカメラを取り付け上部からの投光
器代わりとカメラも上部に取り付けましたので、夜間でも距離感が分かりやすいです。

対象商品 : 18673095
2018-03-30
用途: 車両の明かりとり
有限会社加賀電装

品物は明るいのですが 内部に水が入って一年足らず駄目になったのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 18673095
2016-11-25
用途: 車両のバックランプに使用しましたが大変明るく、バックモニターで良く確認出来ました。
リフォーム岡部サービス業

薄型で取り付けも簡単です。気になるのは、防水対策が如何なのか気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする