PEN-Ethanol(V) ペン エチルアルコール濃度計 アタゴ 18673646

ペン エチルアルコール濃度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定精度エチルアルコール濃度(ml/100ml):±1.0%注文コード18673646品番PEN-Ethanol(V)
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ

用途
エタノールの測定
種別エチルアルコール(mL/100mL)専用モデル測定範囲エチルアルコール濃度(ml/100ml)0.0~53.0%、(自動温度補正)電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70測定精度エチルアルコール濃度(ml/100ml):±1.0%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様エチルアルコール濃度分解能エチルアルコール濃度(ml/100ml):0.5%使用可能温度範囲10~100測定モード通常モード(1回毎の測定)使用環境温度(℃)5~30電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)5~30防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする