ペン エチルアルコール濃度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定精度エチルアルコール濃度(g/100g):±1.0% 注文コード18673655 品番PEN-Ethanol(W)
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は測定精度など2種類から選べます 他の種類を見る

「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ

用途エタノールの測定 種別エチルアルコール(g/100g)専用モデル 測定範囲エチルアルコール濃度(g/100g)0.0〜45.0%、(自動温度補正) 電源単4アルカリ乾電池1本 本体質量(g)70 測定精度エチルアルコール濃度(g/100g):±1.0% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8 目盛仕様エチルアルコール濃度 分解能エチルアルコール濃度(g/100g):0.5% 使用可能温度範囲10〜100 測定モード通常モード(1回毎の測定) 使用環境温度(℃)10〜35 電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時) 温度補正(℃)10〜35 防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする